Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550S922 7.0 VHM Langlochfräser kurz Weldon DIN 6535HB N 30° TiALN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER_RED.JPG
DORMER_RED.JPG
S922_ANGLE2.JPG
S922_DIM.jpg
S922_FRONT.JPG
S922_SIDE2.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-550S922 7.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S9227.0
EAN/GTIN:
     7320760039977
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Technische Eigenschaften: Applications_MillingDrilling_DICT_SEL: Mögliche Anwendung Basic Standard-Gruppe: DORMER Beschichtung: Titan-Aluminiumnitrid-Beschichtung Beschichtungseigenschaften: 1 Beschichtungspart: PVD Eckfasenbreite - Metrisch (CHW): 0.13 mm Eckfasenwinkel (KCH): 45 ° Fräsprofil: N - Universalfräser für gering – bis hochwiderstandsfähige Werkstoffe Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 63 mm Hauptnutzungsbereich: Milling Markencode: DOR Markenname: Dormer Material Code (BMC): HM Maximale Schnitttiefe - Metrisch (APMX): 19 mm Medium machining – good surface quality: Vorrangige Anwendung Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 41 G Oberflächenfarbe: Black - Deep Purple Periphere effektive Schneidenzahl: 2 Radialer Spanwinkel (GAMF): 12 ° Schaft: DIN 6535 HB Weldon-Schaft Schneiddurchmesser - Metrisch (DC): 7 mm Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC): h10 Schneidenanzahl: 2 Schnittlänge: Schnittlänge, mittel Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS): 8 mm Spanndurchmesser Tolleranz Maschine: h6 Spiralwinkel: 30 °
Weitere Informationen:
Applications_MillingDrilling_DICT_SEL:
Mögliche Anwendung
Basic Standard-Gruppe:
DORMER
Beschichtung:
Titan-Aluminiumnitrid-Beschichtung
Beschichtungseigenschaften:
1
Beschichtungspart:
PVD
Eckfasenbreite - Metrisch (CHW):
0.13 mm
Eckfasenwinkel (KCH):
45 °
Fräsprofil:
N - Universalfräser für gering – bis hochwiderstandsfähige Werkstoffe
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
63 mm
Hauptnutzungsbereich:
Milling
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Material Code (BMC):
HM
Maximale Schnitttiefe - Metrisch (APMX):
19 mm
Medium machining – good surface quality:
Vorrangige Anwendung
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
41 G
Oberflächenfarbe:
Black - Deep Purple
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel (GAMF):
12 °
Schaft:
DIN 6535 HB Weldon-Schaft
Schneiddurchmesser - Metrisch (DC):
7 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC):
h10
Schneidenanzahl:
2
Schnittlänge:
Schnittlänge, mittel
Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS):
8 mm
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spiralwinkel:
30 °
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17
10
€ 6,90*
ab € 33,59*
€ 41,21*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,49*
€ 44,92*
Lager 8670
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 33,68*
€ 45,10*
3 Tage
17
1
€ 5,45*
ab € 34,18*
€ 45,52*
6 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 33,98*
€ 46,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.