Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6311301200099004XL BLAKLADER Regenhose Level 1 Schwarz 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
130120009900.jpg
130120009900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6311301200099004XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     130120009900
EAN/GTIN:
     7330509571972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Elastisch und verstellbar in der Taille, mit Reißverschluss, verstellbare Beinöffnungen, Reflektoren vorne und hinten, EN 343, Klasse 1Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Outdoor Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: 4XL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 185 g/m² Typ: Hose
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Outdoor
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
4XL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
185 g/m²
Typ:
Hose
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, regenhose gr. xxxxl, regenbundhose, regenhose schwarz, 1301200099004XL, 6311301200099004XL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 51,47*
€ 63,50*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 47,08*
€ 69,12*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 317,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
130120009900XS
ab € 47,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.