Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63113990004 GREVEN SOFT K PURE Milde Reinigungslotion 2-L-Varioflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREVEN_SOFT_K_PURE_2L_Varioflasche_13990004.jpg
GREVEN_SOFT_K_PURE_2L_Varioflasche_13990004.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63113990004
Hersteller:
     Greven
Herst.-Nr.:
     13990004
EAN/GTIN:
     4260029175165
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
Milde Reinigungslotion HAIR & BODY bei leichten bis mittleren Verschmutzungen, ideal für Haut und Haare, daher als Duschgel bestens geeignet - schonende und wirkungsvolle Reinigung von Haut und Haaren durch die ausgewogene Kombination hochwertiger Waschrohstoffe - pflegende Substanzen sorgen während der Anwendung für eine effektive Rückfettung der Haut - dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst - seifenfrei - unparfümiert - HACCP-konform Technische Eigenschaften: Gebindeart: Varioflasche Einsatzgebiet: Hautreinigung bei leichter bis mittlerer Verschmutzung Gebindegröße: 2 Liter Material: Kunststoff passende Spender und Dosiersysteme: 12938004, 12938005, 12938013, 12938016, 13447003, 13447007 Verwendung: Hautreinigung Vorteile: milde Reinigung
Weitere Informationen:
Einsatzgebiet:
Hautreinigung bei leichter bis mittlerer Verschmutzung
Gebindeart:
Varioflasche
Gebindegröße:
2 Liter
Material:
Kunststoff
passende Spender und Dosiersysteme:
12938004, 12938005, 12938013, 12938016, 13447003, 13447007
Verwendung:
Hautreinigung
Vorteile:
milde Reinigung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 11,52*
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 9,21*
€ 12,27*
Lager 8670
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 9,42*
€ 12,53*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 11,44*
€ 17,65*
1
€ 8,00*
ab € 14,70*
€ 20,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
1 Stück enthält 2.000 Milliliter (ab € 0,00471* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 75,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
13990003
ab € 3,88*
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
13990002
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.