Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631206815049900L BLAKLADER Schweisser Mütze Schwarz L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
206815049900.jpg
206815049900.jpg
blakläder Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631206815049900L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     206815049900
EAN/GTIN:
     7330509845134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pipelinemütze
Schweißermütze
schweißermütze
Eine elastische Schweißermütze, erhältlich in drei Größen. Die Mütze schützt vor Schmutz und kann problemlos unter einem Schweißerhelm getragen werden. Die Mütze bietet ein hervorragendes Profilierungspotenzial für Unternehmen. Zertifiziert nach EN ISO 14116, EN 1149-5.Technische Eigenschaften: Material: 98% Baumwolle, 2% antistatisch Materialgewicht:  230g/m²
Weitere Informationen:
Material:
98% Baumwolle, 2% antistatisch
Materialgewicht:
230g/m²
Weitere Suchbegriffe: 631206815049900L, 206815049900L
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 15,56*
€ 21,20*
13 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 15,57*
€ 24,39*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 22 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 212,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
206815049900S
ab € 15,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.