Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631281000-40 HASE TOLEDO, S3-Schweißerstiefel schwarz,Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PNG_Toledo_281000.png
PNG_Toledo_281000.png
PNG_Toledo_Sohle_281000.png
Artikel-Nr.:
     8670-631281000-40
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     281000-40
EAN/GTIN:
     4018949810402
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
S3 Schweißerhochschuh aus robustem Rindleder mit rutschhemmender 300 °C hitzebeständiger Gummi-Laufsohle, atmungsaktives Futter, seitlicher Klettverschluss, Stahlkappe und StahlzwischensohleTechnische Eigenschaften: EN Gruppe: EN 20349-2 Größe: 40 Farbe: schwarz Sohlenart / Laufsohle: Gummi-Laufsohle Weite: 11 Obermaterial: Rindleder Schuhform: Stiefel knöchelhoch Verschlusselement/Schnürung: Klettverschluss Zehenschutzkappe: Stahl Zwischensohle: Stahl, durchtrittshemmend Eigenschaften Sohle: rutschhemmend, 300°C hitzebeständig Größenbereich von-bis: 39-48 Schutzklasse/-kategorie: S3 Norm: EN 20349-2
Weitere Informationen:
Eigenschaften Sohle:
rutschhemmend, 300°C hitzebeständig
EN Gruppe:
EN 20349-2
Farbe:
schwarz
Größe:
40
Größenbereich von-bis:
39-48
Norm:
EN 20349-2
Obermaterial:
Rindleder
Schuhform:
Stiefel knöchelhoch
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
Gummi-Laufsohle
Verschlusselement/Schnürung:
Klettverschluss
Weite:
11
Zehenschutzkappe:
Stahl
Zwischensohle:
Stahl, durchtrittshemmend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,18*
€ 26,13*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 20,67*
€ 29,67*
4 Tage
3
1
€ 8,50*
ab € 23,80*
€ 32,60*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 26,13*
€ 31,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,25*
€ 30,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,18*
€ 25,20
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 261,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.