Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631385525249900XS BLAKLADER Winddichte Fleeceweste Schwarz XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
385525249900.jpg
385525249900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631385525249900XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     385525249900
EAN/GTIN:
     7330509485453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Fleece-Weste
Fleece Weste aus winddichtem Material mit Atmungsfunktion. Die Weste hat Vordertaschen, Innentaschen und Cordura®-Verstärkungen an den Schultern und am unteren Teil für bessere Beständigkeit. Ausgestattet mit Reflex Details für höhere Sichtbarkeit.Technische Eigenschaften: Art: Fleece Weste Branche: Allround Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: XS Material: 100% Polyester Materialgewicht: 280 g/m² Norm: EN ISO 20471 Typ: Weste Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Fleece Weste
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
XS
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
280 g/m²
Norm:
EN ISO 20471
Typ:
Weste
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Fleecewendeweste, Fleeceweste, Herrenweste, herrenweste schwarz, arbeits weste, fleeceweste gr. xs, 385525249900XS, 631385525249900XS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 98,72*
€ 124,24*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 90,44*
€ 128,15*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 372,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.