Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631472729554109L BLAKLADER Damen Pile Jacke Herbstgrün L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
472729554109.jpg
472729554109.jpg
blakläder Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631472729554109L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     472729554109
EAN/GTIN:
     7330509851456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Die Blåkläder Pile Jacke im Damenschnitt ist ein wärmender Begleiter im klassischen Stil. Die Jacke, die auch als warmer Pullover verwendet werden kann, ist aus hochwertigem Florgewebe gefertigt und lässt keine Wünsche offen, wenn es darum geht, Sie warm und bequem zu halten. Die Jacke hat einen Zwei-Wege-Reißverschluss, eine Kapuze, einen verlängerten Rücken und Daumenlöcher. Sie ist ein unschlagbarer Klassiker im Blåkläder-Stil. Wenn Sie also Wärme und Gemütlichkeit in einem Kleidungsstück suchen, ist dies die perfekte Wahl für Sie. Auch als Herrenmodell 4725 erhältlich.Technische Eigenschaften: Material: 100% Polyesterflor Materialgewicht: 350g/m²
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyesterflor
Materialgewicht:
350g/m²
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, damen jacke grün, damen jacke, damen jacke gr. l, 631472729554109L, 472729554109L
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 73,88*
€ 106,53*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 77,79*
€ 108,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 13 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 319,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
472729554109XS
ab € 77,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.