Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631492410109900L BLAKLADER Damen Microfleece Jacke Schwarz L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
492410109900.jpg
492410109900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631492410109900L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     492410109900
EAN/GTIN:
     7330509508992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Leichte, tailliert geschnittene Microfleece-Jacke, perfekt als zweite Lage für darunter. Diese Jacke ist Antipilling behandelt und hat ein Stretch-Material an den Innenseiten und den Armen für eine optimale Bewegungsfreiheit. Der verlängerte Rücken schützt den Nierenbereich vor Kälte. Beide Seitentaschen haben Reißverschlüsse.Technische Eigenschaften: Art: Fleece Jacke Branche: Allround Farbe: schwarz Geschlecht: Damen Größe: L Material: 100% Polyester Materialgewicht: 170g/m² Typ: Jacke Verschluß: Zwei-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Fleece Jacke
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Damen
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
170g/m²
Typ:
Jacke
Verschluß:
Zwei-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 63,61*
€ 77,08*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 56,85*
€ 81,50*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 385,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
492410109900XS
ab € 54,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.