Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631712018009900C36 BLAKLADER Damen Bundhose Schwarz C36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
712018009900.jpg
712018009900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631712018009900C36
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     712018009900
EAN/GTIN:
     7330509108956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zwei Seitentaschen. Zwei Beintaschen. Eine Gesäßtasche. Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Allround Farbe: schwarz Geschlecht: Damen Größe: C36 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 240g/m² Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Damen
Größe:
C36
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht:
240g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 33,02*
€ 47,03*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 34,80*
€ 51,09*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 35 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 235,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
712018009900C34
ab € 32,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.