Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6318505180433894XL BLAKLADER High Vis Weste Gelb/Marineblau 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
850518043389.jpg
850518043389.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6318505180433894XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     850518043389
EAN/GTIN:
     7330509845073
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Weste in High Vis. Zwei Brusttaschen, eine mit ID-Tasche, die andere mit Handytasche und Stiftfach. Zwei Vordertaschen. Eine Innentasche. Reflexband 5cm breit, EN471 Klasse 2. Technische Eigenschaften: Art: Weste Branche: Allround Farbe: gelb/marineblau Geschlecht: Herren Größe: 4XL Material: 85% Polyester, 15% Baumwolle Materialgewicht: 300g/m² Norm: EN 20471 Typ: Weste Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Weste
Branche:
Allround
Farbe:
gelb/marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
4XL
Material:
85% Polyester, 15% Baumwolle
Materialgewicht:
300g/m²
Norm:
EN 20471
Typ:
Weste
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 69,52*
€ 100,99*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 73,18*
€ 103,49*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 14 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 302,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
850518043389S
ab € 72,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.