Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63199100 44 ATLAS ERGO-MED Einlegesohle green, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Z_EM ELS GREEN_Senk.jpg
Z_EM ELS GREEN_Senk.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63199100 44
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     99100-44
EAN/GTIN:
     4043692257501
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
ERGO MED green, Einlegesohle low für die angenehme Weichbettung der Füße und natürlichen Entlastung des Rückens. Neigen Sie zu einem Platt- oder Senkfuß? Sobald das Fußgewölbe unter den täglichen Belastungen nachgibt, ist vom Senkfuß die Rede. Dies betrifft etwa 15% der Bevölkerung. Berührt das Gewölbe den Boden, spricht man vom Plattfuß. Ca. 5% der Bevölkerung leiden unter dieser Fehlstellung. Unsere Lösung: Ergo-Med® green, lieferbare Größen: 36-49 Technische Eigenschaften: Typ: Zubehör Farbe: schwarz Größe: 44 Größenbereich von-bis: 36-49
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
44
Größenbereich von-bis:
36-49
Typ:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, einlegesohle, 99100 44, 63199100 44, 99100-44
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 10,64*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,68*
€ 11,96*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,79*
€ 12,09*
1
€ 5,90*
ab € 9,30*
€ 12,63*
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 11,80*
€ 13,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 13,90*
€ 16,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,80*
€ 14,04
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,90* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 1.390,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
99100-39
ab € 8,58*
Sonstiges
Atlas
99100-40
ab € 8,61*
Sonstiges
Atlas
99100-41
ab € 8,58*
Sonstiges
Atlas
99100-42
ab € 8,64*
Sonstiges
Atlas
99100-43
ab € 8,59*
Sonstiges
Atlas
99100-45
ab € 8,60*
Sonstiges
Atlas
99100-46
ab € 8,60*
Sonstiges
Atlas
99100-47
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.