Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63199200 46 ATLAS ERGO-MED Einlegesohle red, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Z_EM ELS RED_Hohl.jpg
Z_EM ELS RED_Hohl.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63199200 46
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     99200-46
EAN/GTIN:
     4043692257808
Suchbegriffe:
Aktiv Körperwärmer
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
ERGO-MED red, Einlegesohle high für eine ausgeprägte Fußunterstützung: zur angenehmen Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens. Leiden Sie unter Überlastungssymptomen durch einen Hohlfuß? Etwa 5% der Bevölkerung haben diese angeborene Fuß-Fehlstellung. Der Fuß kann kaum dämpfende Wirkung ausführen. Die Einlegesohle von Atlas bietet Entlastung: Ergo-Med red, lieferbare Größen: 36-49 Technische Eigenschaften: Typ: Zubehör Farbe: schwarz Größe: 46 Größenbereich von-bis: 36-49
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
46
Größenbereich von-bis:
36-49
Typ:
Zubehör
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,47*
€ 11,05*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,67*
€ 11,97*
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 10,33*
€ 12,31*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,66*
€ 12,39*
1
€ 5,90*
ab € 8,74*
€ 12,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 1.231,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
99200-39
ab € 8,44*
Sonstiges
Atlas
99200-40
ab € 8,48*
Sonstiges
Atlas
99200-41
ab € 8,44*
Sonstiges
Atlas
99200-42
ab € 8,48*
Sonstiges
Atlas
99200-43
ab € 8,46*
Sonstiges
Atlas
99200-45
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.