Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65030001-Q90.195.120 ASECOS Sicherheitsschrank Typ 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-65030001-Q90.195.120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     X-ASECOS-30001-Q90.195.120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschrank feuerbeständig
feuerbeständiger Sicherheitsschrank
feuerfester Labor-Sicherheitsschran...
sicherheitsschrank feuerbeständig
Hochschrank mit Flügeltür(en) Modell-Linie Q-Line Modellgruppe Q-CLASSIC-90, Modell Q90.195.120, typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1, DIN EN 14727, mit Profilzylinderschließung und Schließstandanzeige GS zertifiziert, CE konform Abmessung: Ausßen: BxTxH (mm) 1193 x 615 x 1953 Innen: BxTxH (mm) 1050 x 522 x 1647 041-Farbcode: Korpus: RAL 7016, Anthrazitgrau, Struktur Tür(en): RAL 7035, Lichtgrau, Struktur
Weitere Suchbegriffe: X-ASECOS-30001-Q90.195.120, 65030001-Q90.195.120, 30001-Q90.195.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.731,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.986,08*
€ 3.553,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.956,89*
€ 3.518,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.831,21*
€ 3.369,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.768,16*
€ 3.294,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.731,85*
€ 3.250,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.