Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6503847306 LISTA Garderobenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-6503847306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3847306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank breite 120 cm
garderobenschrank
bestehend aus: 98.332.000 4 x Untergest DS Schiebesitz 2 Schiebesitze Schuhablage möglich (BxTxH) 1200/508/400 mm. Anthrazitgrau RAL 7016 98.335.000 10 x Untergest ES Schiebesitz 2 Schiebesitze Schuhablage möglich (BxTxH) 1200/508/400 mm. Anthrazitgrau RAL 7016 98.333.000 2 x Untergest ES Schiebesitz 1 Schiebesitze Schuhablage möglich (BxTxH) 600/508/400 mm. Anthrazitgrau RAL 7016 98.334.000 2 x Untergest DS Schiebesitz 1 Schiebesitze Schuhablage möglich (BxTxH) 600/508/400 mm. Anthrazitgrau RAL 7016 98.231.000 18 x Schuhablage klappbar, für Untergestelle 400mm hoch zu Garderoben 1200mm breit. Anthrazitgrau RAL 7016 98.230.000 6 x Schuhablage klappbar, für Untergestelle 400mm hoch zu Garderoben 600mm breit. Anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: 6503847306, 3847306
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.214,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.598,90*
€ 9.042,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.536,69*
€ 8.968,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.309,44*
€ 8.698,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.217,67*
€ 8.589,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.214,57*
€ 8.585,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.