Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Plattformwagen
>
Schiebebügelwagen
>
Artikel
Magazinwagen (Stahlrohr) VARIOfit, , klappbar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8670-7001378716
Hersteller:
Variofit
Herst.-Nr.:
SW-600.802
EAN/GTIN:
4035694001473
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen
Ausführung:-Die Stahlflaschenkarre ist zum Transport von 1 Stahlflasche à 20, 40 oder 50 l Inhalt, Ø 210–250 mm, auf Anfrage auch für Propangas-Flaschen Ø 320 mm geeignet. - Stahlrohr-Konstruktion: geschweißt - Flaschen-Halterung: mit Ketten-Sicherung - Reifen: Luft- oder Vollgummi-Bereifung - Naben: mit Präzisions-Rillenkugellager - Griffe: Sicherheitsgriffe mit Hand-Einfassung - Pulverbeschichtung: dauerhaft oberflächengeschützt,schlag-, kratzfest - Auf Anfrage auch für Propangas-Flaschen Ø 320 mmStahlrohr-Transportkarre
... >
VARIOfit® Transportwagen
>
Magazinwagen
>
Stahlrohr-Konstruktion, klappbar
Weitere Suchbegriffe:
Magazinwagen
,
Plattformwagen
,
Schiebebügelwagen
,
Stahlrohrwagen
,
cordes plattformwagen
,
plattformwagen
,
SW-600.802
,
7001378716
,
1378716
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,25*
€ 184,01*
Lager 4682
15 Tage
14
Frei Haus
ab € 157,00*
€ 189,39*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,56*
€ 189,94*
Lager 3551
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 160,34*
€ 191,98*
Lager 8670
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,18*
€ 364,27*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,27*
€ 433,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,91*
€ 286,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,60*
€ 280,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,75*
€ 262,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 217,52*
€ 258,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,41*
€ 253,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,18*
€ 239,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8670
Versand:
Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8670
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schreibtafel A4 hoch
Cordes
00016527
ab € 22,29*
Zubehör
Schreibtafel A4 quer
Cordes
00016528
ab € 30,57*
Zubehör
VARIOfit rsa-150.014 Polyamidräder/Satz Räder Ø 150 mm, weiß mit Präzisions-Rill
Cordes
RSA-150.014
ab € 29,30*
Zubehör
VARIOfit rsa-200.003 Luftrollen/Satz Räder Ø 200 mm, schwarz auf Stahlfelge Roll
Cordes
RSA-200.003
ab € 54,98*
Zubehör
VARIOfit rsa-230.003 Luftrollen/Satz Räder Ø 230 mm, schwarz auf Stahlfelge Roll
Cordes
RSA-230.003
ab € 83,83*
Zubehör
VARIOfit zsw-000.030 Stoßschutzleiste Höhe: 30 mm aus grauem Kunststoffprofil St
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,95*
Zubehör
VARIOfit zu-SO-1073 Drahtkorb zum Einhängen 520 x 200 x 230 mm (B/T/H) mit 2 ang
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen