Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgabeschrank C+P, mit 150 mm hohen Füßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cp_Logo.jpg
cp_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7001379052
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48060-210/7035
EAN/GTIN:
     4332163273639
Suchbegriffe:
Wäscheausgabeschrank
Wäscheverteilschrank
wäscheausgabeschrank
Ausführung:-Diese Wäsche-Ausgabeschränke sind mit Füßen ausgestattet.Material: Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung Türen: Zentraltür und Fachtüren je mit Zylinderschloss Fächer: mit Etikettenrahmen Lackierung: RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben lieferbar Lichtes Fachmaß bei Schrankbreite 810 mm: HxBxT 126/269x295x475
Weitere Suchbegriffe: 48060-210/7035, 1379052, 7001379052
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.960,05*
€ 5.361,99*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.192,49*
€ 5.574,95*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.574,95*
€ 6.634,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.520,74*
€ 6.569,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.310,80*
€ 6.319,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.218,84*
€ 6.210,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.192,49*
€ 6.179,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.