| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7001382171 Herst.-Nr.: 3-105-3000-0012 EAN/GTIN: 4046675131034 |
| |
|
| | |
| Ausführung: Die drehbare Wegesperre ist zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufdübeln. Bis lichte Sperrweite 4 m ist sie ohne Diagonalverstärkung, darüber mit Verstärkung. Die Schließung erfolgt an der Hauptstütze mittels Vorhängeschloss (bauseits), Auflage- und Ablagestütze sind vorgerüstet für die Verwendung eines Vorhangschlosses. Haupt- und beide Auflagestützen: aus Stahl, feuerverzinkt Sperrbalken: aus Hartaluminium mit Antisitzsteg Gegen Mehrpreis lieferbar: abschließbare Ausführung (Profilzylinderschloss an den Auflagestützen), weitere Schlossarten auf Anfrage lieferbar Abbildung zeigt rot/weiß lackierte Ausführung (Beispielbild). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, drehschranke, 1382171, 3-105-3000-0012, 7001382171 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 630,12* | € 755,66* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 666,17* | € 760,69* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 797,04* | € 892,51* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 741,96* | € 963,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|