| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7001385162 Herst.-Nr.: 9268/GRAU7037 EAN/GTIN: 4330816868676 |
| |
|
| | |
| Ausführung:-Diese kostengünstige Flachgitter-Konstruktion lässt sich schnell und einfach montieren. Ausführung Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40x40x3,8 mm 30 mm Rahmenprofil Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung Standardfarben: RAL 7037 staubgrau, RAL 5002 ultramarin, RAL 5007 brillantblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012 lichtblau, RAL 5018 türkisblau, RAL 7035 lichtgrau Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich Farbe bitte bei Bestellung angeben Schnelle und einfache MontageEinsatzgebiet Absperrung in Lager und Betrieb Magazinwand RaumteilerAlle Türen komplett mit Schloss und Drückergarnitur, ohne Profilzylinder! Vario-Eckelemente für den flexiblen Einsatz auf Anfrage lieferbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1385162, 7001385162, 9268/GRAU7037 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,19* | € 48,10* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,42* | € 48,13* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,24* | € 49,98* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 43,71* | € 56,79* | | | | Lager 8670 | 37 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 44,10* | € 58,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|