Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Hubtransporter, ,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hubtranporter,hydr Hub 100mm,Rad 150 mm
Hubtranporter,hydr Hub 100mm,Rad 150 mm
Hubtranporter,hydr Hub 100mm,Rad 150 mm
Artikel-Nr.:
     8670-7002759652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569781787
EAN/GTIN:
     4053569781787
Suchbegriffe:
Hubroller
Hubtransporter
Möbelhubroller
hubroller
Ausführung:-Die stabile Stahlrohr-Stapelkarre ist mit einer klappbaren und einer festen Schaufel ausgestattet. - Stahlrohr-Konstruktion: geschweißt - Schaufel: klappbar - Griffe: hochfeste Kunststoff-Sicherheitsgriffe - Reifen: Luftbereifung mit Stollenprofil und Schutzblechen - Räder: mit roter Kunststofffelge und Kugellager - Lackierung: RAL 5010 enzianblauKistenkarre
Weitere Suchbegriffe: 4053569781787, 2759652, 7002759652
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
71
Frei Haus
ab € 525,85*
€ 589,46*
13 Tage
71
Frei Haus
ab € 513,15*
€ 589,47*
5 Tage
71
Frei Haus
ab € 542,68*
€ 608,21*
1 Tag
71
Frei Haus
ab € 553,27*
€ 619,31*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,65*
€ 784,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 784,81*
€ 933,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 638,89*
€ 760,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 620,15*
€ 737,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 603,13*
€ 717,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 590,65*
€ 702,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.