Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
cp_Logo.jpg
cp_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7003422626
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8060-000-S10001
EAN/GTIN:
     4063332798942
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Ausführung:-Diese Sitzbänke verfügen über eine stabile 4-kant-Rohr-Konstruktion aus Stahl (30x30 mm).Gestell: elektrolytisch verzinkt, hochwertig einbrennbeschichtet Sitzfläche: Vollkernplatte (HPL) 13 mm, mit Dekoroberfläche Bodengleiter: verstellbar, für einfachen Niveauausgleich, 10 mm Farbe Gestell: RAL 7021 schwarzgrau (andere Beschichtungen auf Anfrage) Lieferung: vormontiertHöhe: 401 mm Tiefe: 353 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank c+p, garderoben sitzbank, sitzbank l1000mm, 7003422626, 3422626, 8060-000-S10001
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 204,39*
€ 260,24*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,03*
€ 261,66*
53 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 229,40*
€ 277,50*
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,13*
€ 290,78*
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,32*
€ 349,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,04*
€ 415,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,29*
€ 394,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 330,31*
€ 393,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 325,27*
€ 387,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,42*
€ 375,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,83*
€ 371,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,32*
€ 338,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-703|
ab € 12,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.