Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
cp_Logo.jpg
cp_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7003422628
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8060-000-S10005
EAN/GTIN:
     4063332798980
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Ausführung:-Diese Sitzbänke verfügen über eine stabile 4-kant-Rohr-Konstruktion aus Stahl (30x30 mm).Gestell: elektrolytisch verzinkt, hochwertig einbrennbeschichtet Sitzfläche: Vollkernplatte (HPL) 13 mm, mit Dekoroberfläche Bodengleiter: verstellbar, für einfachen Niveauausgleich, 10 mm Farbe Gestell: RAL 7021 schwarzgrau (andere Beschichtungen auf Anfrage) Lieferung: vormontiertHöhe: 401 mm Tiefe: 353 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank c+p, garderoben sitzbank, sitzbank l1000mm, 8060-000-S10005, 3422628, 7003422628
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 202,74*
€ 262,19*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,66*
€ 263,62*
53 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 228,75*
€ 279,58*
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,17*
€ 292,96*
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,67*
€ 351,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,17*
€ 417,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,93*
€ 398,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 333,94*
€ 397,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 328,83*
€ 391,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,47*
€ 377,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,90*
€ 372,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,67*
€ 337,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-703|
ab € 12,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.