Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
cp_Logo.jpg
cp_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7003422629
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8061-000-S10015
EAN/GTIN:
     4063332799420
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Ausführung:-Diese Sitzbänke verfügen über eine stabile 4-kant-Rohr-Konstruktion aus Stahl (30x30 mm).Gestell: elektrolytisch verzinkt, hochwertig einbrennbeschichtet Sitzfläche: Vollkernplatte (HPL) 13 mm, mit Dekoroberfläche Bodengleiter: verstellbar, für einfachen Niveauausgleich, 10 mm Farbe Gestell: RAL 7021 schwarzgrau (andere Beschichtungen auf Anfrage) Lieferung: vormontiertHöhe: 401 mm Tiefe: 353 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank c+p, garderoben sitzbank, garderobenbank l1500 mm, 3422629, 7003422629, 8061-000-S10015
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 264,26*
€ 334,74*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,87*
€ 349,78*
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,45*
€ 372,30*
57 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 306,82*
€ 376,77*
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,15*
€ 439,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,73*
€ 523,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,69*
€ 500,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 413,94*
€ 492,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,58*
€ 481,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,52*
€ 471,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,15*
€ 432,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8061-000|S10001
ab € 265,33*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8061-000|S10004
ab € 265,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.