Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
cp_Logo.jpg
cp_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7003422630
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8061-000-S10001
EAN/GTIN:
     4063332799437
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Ausführung:-Diese Sitzbänke verfügen über eine stabile 4-kant-Rohr-Konstruktion aus Stahl (30x30 mm).Gestell: elektrolytisch verzinkt, hochwertig einbrennbeschichtet Sitzfläche: Vollkernplatte (HPL) 13 mm, mit Dekoroberfläche Bodengleiter: verstellbar, für einfachen Niveauausgleich, 10 mm Farbe Gestell: RAL 7021 schwarzgrau (andere Beschichtungen auf Anfrage) Lieferung: vormontiertHöhe: 401 mm Tiefe: 353 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank c+p, garderoben sitzbank, garderobenbank l1500 mm, 8061-000-S10001, 3422630, 7003422630
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,06*
€ 334,58*
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 265,33*
€ 334,60*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,59*
€ 336,85*
53 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 289,42*
€ 346,67*
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,02*
€ 434,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,85*
€ 517,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,46*
€ 493,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 407,80*
€ 485,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,17*
€ 479,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,03*
€ 470,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,02*
€ 434,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8061-000|S10004
ab € 265,24*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8061-000|S10015
ab € 264,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.