Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte MILTEX, Eazycare Style, hellrosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miltex_Logo.jpg
Miltex_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7003422994
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     630419
EAN/GTIN:
     4260698251870
Suchbegriffe:
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Ausführung:-Diese Schmutzfangmatten eignen sich dank der ölbeständigen Nitrilgummi-Rücken kombiniert mit der extrem hohen Schmutzaufnahmekapazität für viele Einsatzbereiche, zum Beispiel auch Tankstellen und Industrie.Material: Nylon auf 100 % Nitrilgummi-Rücken Oberfläche: geschlossen Keine Farbverluste, bleichfest, UV-beständig Antistatische Wirkung Bedruckbar Feuchtigkeit perlt ab, Geruchsbildung wird vermieden Rutschfest: 3 mm verstärkter Gummirand und 1,7 mm starker Rücken Bis zu 200 Wäschen in Industriewaschmaschinen möglich Stärke: 13 mm Gewicht: 3,2 kg/m² Reinigung: waschmaschinengeeignet (bis 70°), trocknergeeignet (bis 80 °C). Auch durch einfaches Ausschütteln oder Staubsaugen sind die Matten leicht zu reinigenFür Innenbereich Schwer entflammbar Waschbar Nässeaufnahme Geringe Abnutzung Große Farbauswahl Standardgrößen
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, 630419, 7003422994, 3422994
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,53*
€ 161,24*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 132,68*
€ 162,03*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,89*
€ 176,24*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,77*
€ 181,11*
Frei Haus
ab € 166,28*
€ 198,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,11*
€ 215,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,77*
€ 182,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 153,17*
€ 182,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.