Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte MILTEX, Eazycare Style, blaulila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miltex_Logo.jpg
Miltex_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7003423000
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     630421
EAN/GTIN:
     4260698251894
Suchbegriffe:
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Ausführung:-Diese Schmutzfangmatten eignen sich dank der ölbeständigen Nitrilgummi-Rücken kombiniert mit der extrem hohen Schmutzaufnahmekapazität für viele Einsatzbereiche, zum Beispiel auch Tankstellen und Industrie.Material: Nylon auf 100 % Nitrilgummi-Rücken Oberfläche: geschlossen Keine Farbverluste, bleichfest, UV-beständig Antistatische Wirkung Bedruckbar Feuchtigkeit perlt ab, Geruchsbildung wird vermieden Rutschfest: 3 mm verstärkter Gummirand und 1,7 mm starker Rücken Bis zu 200 Wäschen in Industriewaschmaschinen möglich Stärke: 13 mm Gewicht: 3,2 kg/m² Reinigung: waschmaschinengeeignet (bis 70°), trocknergeeignet (bis 80 °C). Auch durch einfaches Ausschütteln oder Staubsaugen sind die Matten leicht zu reinigenFür Innenbereich Schwer entflammbar Waschbar Nässeaufnahme Geringe Abnutzung Große Farbauswahl Standardgrößen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,27*
€ 163,92*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 133,03*
€ 164,74*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,26*
€ 175,15*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,41*
€ 178,40*
€ 4,95*
ab € 157,75*
€ 191,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,15*
€ 208,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 164,33*
€ 195,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 153,13*
€ 182,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,26*
€ 164,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.