Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil DANCOP, (Individueller Zuschnitt, Mindestabnahme 1 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8670-7003423283
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     10046
EAN/GTIN:
     4250912300323
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
Warnprofil
Ausführung:- Auf 10 cm genau.Diese Warn- und Schutzprofile absorbieren selbst härteste Stöße.Warnen mit Signalfarben Entsprechen BGV A8 Einsatzgebiet: Kanten, Vorsprünge, Hindernisse auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Wänden, auf Durchgängen im Innen- und Außenbereich, an Maschinen sowie Fahrzeugen Material: hoch flexibler Polyurethan-Schaum Gut sichtbar: abriebfeste Warnmarkierung in gelb-schwarz Auf Anfrage:weitere Farben (rot-weiß, uni schwarz, uni weiß, daylight (tagesleuchtend), fluoreszierend (nachleuchtend) Brandprüfung: nach DIN 4102 B Temperaturbeständig: –40 °C bis +100 °C Zuschneidbar auf jede benötigte Länge Befestigung: mit stark haftendem Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: kantenschutz pvc selbstklebend, eckschutzprofil, eckschutzprofil gelb -schwarz, 7003423283, 3423283, 10046
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 21,74*
€ 28,22*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,25*
€ 28,78*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,44*
€ 28,89*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 22,51*
€ 30,32*
Lager 8670
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,90*
€ 33,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 24 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 25,90* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10810
ab € 8,54*
Zubehör
Dancop
10812
ab € 8,50*
Zubehör
Dancop
10814
ab € 12,15*
Zubehör
Dancop
10811
ab € 9,26*
Zubehör
Dancop
10813
ab € 9,19*
Zubehör
Dancop
10815
ab € 12,94*
Zubehör
Dancop
10830
ab € 10,26*
Zubehör
Dancop
10832
ab € 8,60*
Zubehör
Dancop
10834
ab € 13,09*
Zubehör
Dancop
10831
ab € 10,28*
Zubehör
Dancop
10833
ab € 9,61*
Zubehör
Dancop
10835
ab € 13,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.