Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Anbauregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8670-7003424699
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HVA20510XM
EAN/GTIN:
     4250623766401
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
Ausführung:-- Material: Aus hochwertigem V2A Edelstahl, rostfrei - Beständig gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien - Böden: schraublos höhenverstellbar im Abstand von 25 mm - Fachlast: Bis 200 kg Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung - Mit Diagonalstreben - Bodenkante: 40 mm hoch - Schnelle Steckmontage - Beliebig erweiterbar - auch nachträglich - Sicherheit: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007) - Auf Anfrage auch Regale mit geschlitzten Böden zur besseren Durchlüftung erhältlich Die Fachbodenoberfläche wird für den Versand durch eine Folie geschützt. Diese ist bei Temperaturen von +18° C und mehr, vor der Montage, leicht zu entfernen. Außenmaße: Breiten: Grundregal 1060 mm Anbauregal 1010 mm Tiefen: Bodentiefe +35 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
19
Frei Haus
ab € 409,39*
€ 476,87*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,20*
€ 552,49*
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,71*
€ 566,38*
41 Tage
24
Frei Haus
ab € 494,6924*
€ 570,4524*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,85*
€ 628,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,77*
€ 748,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,37*
€ 715,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,66*
€ 704,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,98*
€ 684,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,85*
€ 647,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
E10050M/040
ab € 72,67*
Zubehör
Julius vom Hofe
E10050M/040
ab € 65,12*
Zubehör
Julius vom Hofe
EW45
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.