| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7003425012 Herst.-Nr.: BA01002100 EAN/GTIN: 4053569850773 |
| |
|
| | |
| Ausführung:-Lagerbühnen finden dort Ihren Einsatz, wo Räume bzw. Hallen für eine ideale Einlagerung in der Höhe sowie in der Breite ausgenutzt werden sollen. Eine sichere, robuste und zuverlässige Lösung für eine Vielzahl an Konfigurationen und eine Vergrößerung und Optimierung von Lagerfläche. Diese robuste, selbsttragende Konstruktion wird zu 100 % vorgefertigt und ist einfach zu montieren. - Konstruktion: aus Stahl - Stützen: aus Quadratrohr (nach statischen Anforderungen) pulverbeschichtet - Haupt- und Nebenträger: aus verzinkten C-Profilen (gem. statischen Anforderungen) - Böden: Spanplatte 38 mm, Nut und Feder, Unterseite weiß beschichtet (Qualität P6), Oberseite natur - Farbe: Stützen, Treppe, Geländer pulverbeschichtet in RAL 7024 graphitgrau Geprüfte Sicherheit: - CE-Zertifizierung: gemäß EU-Verordnung 305/2011 und gemäß den auf europäischer Ebene harmonisierten technischen Normen EN 1090-1 und EN 1090-2 - Ausführungsklasse: EXC 2 - NF EN ISO: entspricht der europäischen Normen Info: Zubehör kann nicht nachträglich montiert werden, bitte gleich mitbestellen! - Lieferumfang: 4 Stützen, 4 Hauptträger, diverse Nebenträger |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.520,28* | € 2.774,08* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.501,49* | € 2.774,09* | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.566,16* | € 2.836,50* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.566,49* | € 2.837,83* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.675,61* | € 3.056,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|