|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8670-7003426831 Herst.-Nr.: 4477-32-1000-1 EAN/GTIN: 4052462059771 |
| |
|
|  |  |
 | Ausführung:-Gasflaschen-Container, mit feuerbeständiger Trennwand Dieser Container ist geeignet zur Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510. - Stabile Rahmenkonstruktion: mit feuerbeständigem Dach und Wänden F 90 gemäß DIN 4102 und Tränenblechboden - Oberfläche: lackiert - Mit feuerbeständige Trennwand F 90 - Flügeltür: aus Drahtgitter, abschließbar - Komplett montiert - Vorbereitet für Bodenbefestigung Technische Eigenschaften: Farbe: RAL 2000 Gewicht ohne/mit Trennwand ca. kg: 677/770 Maße B×T×H mm: 2125x1570x2265 max. Anz. Gasflaschen Ø 230 mm: 35 Trennwand: ja Weitere Informationen:  |  | Farbe: | RAL 2000 | Gewicht ohne/mit Trennwand ca. kg: | 677/770 | Maße B×T×H mm: | 2125x1570x2265 | max. Anz. Gasflaschen Ø 230 mm: | 35 | Trennwand: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Gittercontainer, Gasflaschen-Lager, Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, gasflaschen container, 4477-32-1000-1, 7003426831, 3426831 |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8670 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.946,73* | € 4.202,83* |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 4.000,16* | € 4.265,23* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 4.020,13* | € 4.284,27* |  |  |  | | 50 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 4.151,46* | € 4.427,07* |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 4.319,05* | € 4.606,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8670 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8670 |  | Versand: Lager 8670 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|