Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzglas-Schaukasten WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     8670-7003427328
Herst.-Nr.:
     103200161
EAN/GTIN:
     4250366534107
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Ausführung: Der Display-Schaukasten mit dem modernen Glas-Aluminium-Design ist für den Außen- und Innenbereich geeignet. Zur Wand- oder Ständermontage Spaltfreie Glasfront: mit 54 bis 74 mm breitem Passepartout in RAL 7016 anthrazitgrau Rückwand: Magnethafttafel in technischer alu-silber Optik, kratzfest Flügelöffnung: nach oben, mit automatischer Arretierung, 2 Sicherheitsschlösser ESG-Sicherheitsglas: mit wetterfester Gummidichtung Material: Aluminium Tiefe: 70 mm
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine magnet, flach vitrine, schaukasten grau, 3427328, 7003427328, 103200161
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,23*
€ 572,08*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,76*
€ 579,66*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,00*
€ 620,27*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,08*
€ 680,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,20*
€ 604,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 500,26*
€ 595,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,14*
€ 586,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,93*
€ 574,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,23*
€ 548,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.