Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Büroschränke
>
Hängeregistraturschrank
>
Kombischrank mit Registraturauszug
>
Artikel
Metallsockel GERAMÖBEL, für Regale, Flügeltür- und Schiebetürschränke
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8670-7003428458
Hersteller:
Geramöbel
Herst.-Nr.:
N-10MS10-S
EAN/GTIN:
4038933100234
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Ausführung:- Dieser Metallsockel ist zur erhöhten Standfestigkeit von Regalen und Schränken. - Farbe: silber, auf Anfrage in schwarz lieferbar"
... >
Büromöbelserie Pro
>
Zubehör Büromöbelserie Pro
>
Metallsockel
Weitere Suchbegriffe:
Archivregal
,
Ordnerregal
,
Aktenschrank
,
Ordner-Schrank
,
Ordnerschrank
,
Flügeltür Lagerregal
,
Flügeltüren Lagerregal
,
Flügeltürsatz Lagerregal
,
Lagerregalflügeltür
,
Garderobenschrank Sockel
,
Kombischrank mit Registraturauszug
,
Kombischrank
,
Regal-Schrank
,
Regalkasten-Schrank
,
Regalschrank
,
Hängeregisterschrank
,
Hängeregistraturschrank
,
Registratur-Schrank
,
Registraturschrank
,
Rollladenschrank Sockel
,
Schiebetür-Schrank
,
Schiebetüren-Schrank
,
Schiebetürenaufsatzschrank
,
Schiebetürenschrank
,
Schiebetürschrank
,
Theken-Schrank
,
Thekenschrank
,
schiebetürenschrank geramöbel
,
schiebetür schrank
,
hängeregistraturschrank tiefe 40 cm
,
3428458
,
7003428458
,
N-10MS10-S
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 44,04*
€ 58,78*
Lager 260
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,80*
€ 59,36*
Lager 2478
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 44,53*
€ 60,49*
Lager 6922
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 47,99*
€ 63,69*
Lager 8670
50 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 56,12*
€ 73,48*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 11 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 17 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8670
Versand:
Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8670
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallsockel, 50 x 1200, Schwarz
Geramöbel
N-10MS12-Z
ab € 51,65*
Ähnlich
Metallsockel, 50 x 1200, Silber
Geramöbel
N-10MS12-S
ab € 51,50*
Ähnlich
Metallsockel,
Geramöbel
N-10MS10-Z
ab € 40,65*
Ähnlich
Standfüße,
Geramöbel
N-10SF4-Z
ab € 14,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen