Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandscheiben-Drehstuhl SITWELL, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandscheibenstuhl Profi Ultra M grau belastbar bis 100 kg Bezug: 100 % Polyester
Bandscheibenstuhl Profi Ultra M grau belastbar bis 100 kg Bezug: 100 % Polyester
Bandscheibenstuhl Profi Ultra M grau belastbar bis 100 kg Bezug: 100 % Polyester
Bandscheibenstuhl Profi Ultra M grau belastbar bis 100 kg Bezug: 100 % Polyester
Bandscheibenstuhl Profi Ultra M grau belastbar bis 100 kg Bezug: 100 % Polyester
Bandscheibenstuhl Profi Ultra M grau belastbar bis 100 kg Bezug: 100 % Polyester
Artikel-Nr.:
     8670-7003428707
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     SY10.000-M108
EAN/GTIN:
     4250416808196
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Ausführung:- Der ULTRA verhindert feinmotorische Störungen und beugt chronischen Erkrangungen vor. - Erhältlich in den Gewichtsklassen S, M, L und XL - Entlastet den Haltungsapparat in allen Sitzpositionen, dadurch werden die Bandscheiben optimal mit Nährstoffen versorgt - Reaktiviert erschlaffte Muskeln, verhindert Verspannungen - Anatomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze und in der Höhe verstellbar - Synchron-Technik mit Gewichtseinstellung, bewirkt einen synchronen Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne und passt sich den individuellen Körperhaltungen an - Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheits-Gasfeder - Ergonomischer Bandscheibensitz/Keilsitz, richtet das Becken auf - Strapazierfähiger Qualitätsbezug aus 100 % Polyester, atmungsaktiv, getestet mit 50000 Scheuertouren, Zigarettentest nach EN 1021/1 - Untergestell bestehend aus formschönen Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden - Aluminium-Fußkreuz optional bestellbar, siehe Zubehör - Armlehnen und Hartbodenrollen gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör Synchrontechnik mit Gewichtseinstellung Eine der besten unter den Verstellmöglichkeiten. Bewirkt synchronen Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne und passt sich den individuellen Körperhaltungen an. Häufiger Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen entspannt die Muskulatur, entlastet die Bandscheiben und verbessert die Durchblutung. Orthopädischer Bandscheibensitz Der nach oben gewölbte Bandscheibensitz verhindert das Abkippen des Beckens. Dadurch wird die Wirbelsäule automatisch in die natürliche und stützende S-Form gebracht. Die Bandscheiben werden entlastet und und somit ist ein ermüdungsfreies Sitzen ist gewährleistet. Rückenschule Dieser Stuhl ist besonders für Menschen mit einem Flach- oder Rundrücken geeignet. Schulter- und Nackenschmerzen sowie Skoliose können aktiv durch die perfekte Abstimmung der medizinischen Rückenlehne und des orthopädischen Bandscheibensitzes gelindert werden. Sie werden ständig von Rückenschmerzen geplagt? WUSSTEN SIE EIGENTLICH SCHON: Lassen Sie sich von Ihrem behandelnden Arzt die Notwendigkeit eines orthopädischen Bürostuhls attestieren. Die Deutsche Rentenversicherung bezuschusst einen solchen Stuhl mit bis zu 435 € (inklusive MwSt.). Abb. mit Armlehnen, Lieferung ohne Armlehnen. ULTRA M-MEDIUM Der Bandscheiben-Drehstuhl mit moderner Synchron-Technik und individueller Gewichtseinstellung (800 Newton Gegendruck)."
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,14*
€ 420,05*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,69*
€ 420,06*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,74*
€ 420,06*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,97*
€ 440,39*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,87*
€ 510,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,68*
€ 607,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,70*
€ 573,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 474,11*
€ 564,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,84*
€ 541,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,51*
€ 528,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,87*
€ 505,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
51
ab € 34,92*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
feste AL 1-5
ab € 83,23*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
15
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.