| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7003429137 Herst.-Nr.: GRP010703S EAN/GTIN: 5013745999893 |
| |
|
| | |
| Ausführung:-Diese Bodenplatten und Treppenwinkel-Profile eignen sich für den Innen- und Außenbereich.Vorteile: Sicherung bei Rutschgefahren, kostengünstige Ausbesserung von Fußböden.Eigenschaften Oberfläche: Silizium-Carbid, geraut für festen Halt, resistent gegen die meisten Lösungsmittel und Chemikalien Merkmale: robust, widerstandsfähig, langlebig, flammhemmend, UV-stabil Rutschsicherheit: auf Treppen, Fußwegen, Rampen, Gangways, Brücken, Podesten Verarbeitung: einfache Montage durch Verkleben oder Verschrauben Reinigung: HochdruckreinigerFür komplette Treppenstufen.Eigenschaften: flächige Silikoncarbid-Oberfläche für erhöhte RutschsicherheitWinkel: 55x55 mm, farblich abgesetzt für mehr Sicherheit Material-Stärke: 5 mm, GFK-Basis: 3 mm Optional: Kombination mit COBAGrip Bodenplatten |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,11* | € 92,72* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 63,67* | € 93,15* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,11* | € 99,03* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,73* | € 215,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|