| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8670-710102454 0380L Herst.-Nr.: 2.CD.008380.120.I EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung: - der verstärkte Hartmetallschaft garantiert Stabilität, hohe Konzentrizität und maximale Bohrpräzision - das speziell entwickelte Ultrafeinkorn-Hartmetall erfüllt alle Anforderungen in Bezug auf die mechanischen Eigenschaften - die Hochleistungsbeschichtung eXedur SNP ist wärme- und verschleißresistent, verhindert ein Verkleben der Schneiden und garantiert einen optimalen Spänetransport- chromfreie Beschichtung zum Vermeiden einer Kreuzkontamination bei Medizin- Abmessungen gemäß ISO 10664Verwendung:Standarddurchmesser für das Vorbohren"Torx®" Formen von T4 bis T30Die Vorbohrung und eine Fase von 120° sind in einer einzigen Operation vereint.Hinweis:Toleranz A11: 0/-0,008 mm Technische Eigenschaften: [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: 3.80 [A12] Schneidendurchmesser, max. mm: 6 [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 50 [B3] Kraglänge mm: 3.52 [B6] Spannutenlänge mm: 2.93 [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: 6 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: | 3.80 | [A12] Schneidendurchmesser, max. mm: | 6 | [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 50 | [B3] Kraglänge mm: | 3.52 | [B6] Spannutenlänge mm: | 2.93 | [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 6 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |