Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstbohrer VHM MIKRON, 6 × A11, eXedur SNP, IK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102463_B_zoom.jpg
102463_B_zoom.jpg
102463_B.jpg
2_Zaehne.jpg
Beschichtet.jpg
CrazyDrill_Cool_Titanium_Logo.jpg
Innenkuehlung.jpg
Mikron_Logo.jpg
S_Superlegierungen.jpg
Spitzw_140.jpg
VHM.jpg
Werksnorm.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710102463 2,70
Hersteller:
     MIKRON
Herst.-Nr.:
     2.CD.060270.ATC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinstbohrer
Microbohrer
Mikrobohrer
Spiralbohrer ohne Norm
Ausführung: - ausgezeichnete Bohrungsqualität - prozesssicheres Bohren - innovative Nuten- und Spitzengeometrie - geringer Schnittdruck - vermeiden von Spänestau - hervorragende Wärmeabfuhr - speziell konzipiertes Kühlkonzept Verwendung:- für Titanlegierungen - maximale Bohrgeschwindigkeit in einem Bohrstoß (Bohren ohne mehrfaches Entspanen) Hinweis:Mit 102461 Pilotbohrung setzen. Geeignet zum Nachschliff ab Ø 1,4 mm. Technische Eigenschaften: [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: 2.70 [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 68 [B3] Kraglänge mm: 24.30 [B6] Spannutenlänge mm: 16.2 [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: 4 Bohrtiefe [A11 x D]: 6xA11 Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): S (Superlegierungen) f mm/U: 0,045-0,055 Material: Vollhartmetall
Weitere Informationen:
[A11] Schneidendurchmesser, min. mm:
2.70
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
68
[B3] Kraglänge mm:
24.30
[B6] Spannutenlänge mm:
16.2
[C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm:
4
Bohrtiefe [A11 x D]:
6xA11
Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material):
S (Superlegierungen)
f mm/U:
0,045-0,055
Material:
Vollhartmetall
Weitere Suchbegriffe: kleinstbohrer mikron, kleinstbohrer, microbohrer 1,4 mm, 2.CD.060270.ATC, 102463 2,70, 710102463 2,70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,79*
€ 191,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,09*
€ 189,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 152,54*
€ 181,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 11 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.