Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstbohrer VHM MIKRON, 10 x A11, eXedur SNP, IK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102465_B_zoom.jpg
102465_B_zoom.jpg
102465_B.jpg
2_Zaehne.jpg
Beschichtet.jpg
Innenkuehlung.jpg
Mikron_Logo.jpg
Spitzw_140.jpg
VHM.jpg
Werksnorm.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710102465 1,95
Hersteller:
     MIKRON
Herst.-Nr.:
     2.CD.100195.ATC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinstbohrer
Microbohrer
Mikrobohrer
Spiralbohrer ohne Norm
Ausführung: - ausgezeichnete Bohrungsqualität - prozesssicheres Bohren - innovative Nuten- und Spitzengeometrie - geringer Schnittdruck - vermeiden von Spänestau - hervorragende Wärmeabfuhr - speziell konzipiertes Kühlkonzept Verwendung:- für Titanlegierungen - maximale Bohrgeschwindigkeit in einem Bohrstoß (Bohren ohne mehrfaches Entspanen) Hinweis: mit 102416 Pilotbohrung setzen geeignet zum Nachschliff ab Ø 1.4 mm Technische Eigenschaften: [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: 1.95 [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 67 [B3] Kraglänge mm: 25.40 [B6] Spannutenlänge mm: 19.5 [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: 4 Bohrtiefe [A11 x D]: 10xA11 Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): S (Superlegierungen) f mm/U: 0,030-0,035 Material: Vollhartmetall
Weitere Informationen:
[A11] Schneidendurchmesser, min. mm:
1.95
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
67
[B3] Kraglänge mm:
25.40
[B6] Spannutenlänge mm:
19.5
[C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm:
4
Bohrtiefe [A11 x D]:
10xA11
Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material):
S (Superlegierungen)
f mm/U:
0,030-0,035
Material:
Vollhartmetall
Weitere Suchbegriffe: kleinstbohrer, 710102465 1,95, 102465 1,95, 2.CD.100195.ATC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 175,46*
€ 208,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,62*
€ 194,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,15*
€ 175,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.