Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstbohrer VHM MIKRON, 10 x A11, eXedur SNP, IK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102465_B_zoom.jpg
102465_B_zoom.jpg
102465_B.jpg
2_Zaehne.jpg
Beschichtet.jpg
Innenkuehlung.jpg
Mikron_Logo.jpg
Spitzw_140.jpg
VHM.jpg
Werksnorm.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710102465 2,00
Hersteller:
     MIKRON
Herst.-Nr.:
     2.CD.100200.ATC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinstbohrer
Microbohrer
Mikrobohrer
Spiralbohrer ohne Norm
Ausführung: - ausgezeichnete Bohrungsqualität - prozesssicheres Bohren - innovative Nuten- und Spitzengeometrie - geringer Schnittdruck - vermeiden von Spänestau - hervorragende Wärmeabfuhr - speziell konzipiertes Kühlkonzept Verwendung:- für Titanlegierungen - maximale Bohrgeschwindigkeit in einem Bohrstoß (Bohren ohne mehrfaches Entspanen) Hinweis: mit 102416 Pilotbohrung setzen geeignet zum Nachschliff ab Ø 1.4 mm Technische Eigenschaften: [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: 2.00 [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 70 [B3] Kraglänge mm: 26.00 [B6] Spannutenlänge mm: 20 [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: 4 Bohrtiefe [A11 x D]: 10xA11 Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): S (Superlegierungen) f mm/U: 0,035-0,045 Material: Vollhartmetall
Weitere Informationen:
[A11] Schneidendurchmesser, min. mm:
2.00
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
70
[B3] Kraglänge mm:
26.00
[B6] Spannutenlänge mm:
20
[C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm:
4
Bohrtiefe [A11 x D]:
10xA11
Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material):
S (Superlegierungen)
f mm/U:
0,035-0,045
Material:
Vollhartmetall
Weitere Suchbegriffe: kleinstbohrer, 2.CD.100200.ATC, 102465 2,00, 710102465 2,00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,84*
€ 231,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,20*
€ 227,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 184,39*
€ 219,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 181,65*
€ 216,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,19*
€ 209,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,89*
€ 184,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.