Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatten-NC-Anbohrer Wendeplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106300-106309_B_zoom.jpg
106300-106309_B_zoom.jpg
106300-106309_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710106305 N9MT080201W-NC40
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N9MT080201W-NC40 / 013405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WSP NC-Anbohrer
wsp nc-anbohrer
Ausführung:- Universal-NC-Anbohrer für patentierte, auswechselbare Wendeschneidplatten- Schaft nach DIN 1835BWSP-Sorten:NC10: hoch-positiv und allseitig geschliffene WSP für Al, Al-Legierungen, NE-Metalle und rostfreie StähleNC40: für ungehärtete Stähle und GusseisenNC2071: K20F, TiN, 2-Schneiden-WSP für unlegierte und legierte Stähle als auch GusseisenNC9076: hoch-positive Geometrie und spezieller Grundschliff, DLC beschichtet, für Al, Al-Legierungen, Kupfer, Messing und Bronze. 2 SchneidenNC60: Cermet-WSP für gehärtete Stähle bis zu 55 HRCVerwendung:Ermöglicht mehrere Anwendungen wie z. B. Gravieren, Zentrieren, Anfasen, Ansenken und Radienfräsen. Technische Eigenschaften: Anwendungsbereich: Gravieren Beschichtung [H5/COATN]: TiN für Halter-Ø mm: 10 Grad °: 90 Qualität: K20F T max.: 0,9 WSP-Typ: N9MT080201W
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Gravieren
Beschichtung [H5/COATN]:
TiN
für Halter-Ø mm:
10
Grad °:
90
Qualität:
K20F
T max.:
0,9
WSP-Typ:
N9MT080201W
Weitere Suchbegriffe: 710106305 N9MT080201W-NC40, 106305 N9MT080201W-NC40, N9MT080201W-NC40 / 013405
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 18 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.