Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

720239505 1005 Kühlmitteldüse DriveKD M10x1 incl.MiniKD 1005,monti.RIHETEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239505_B_zoom.jpg
239505_B_zoom.jpg
239505_B.jpg
Rihetec_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720239505 1005
Hersteller:
     RIHETEC
Herst.-Nr.:
     07000
EAN/GTIN:
     4260711110122
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank
Technische Eigenschaften: Typ: 1005 Rohr-Ø innen: 4 mm Gewinde: M10 × 1 Rohrlänge: 50 mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10 × 1
Rohrlänge:
50 mm
Rohr-Ø innen:
4 mm
Typ:
1005
Weitere Suchbegriffe: Hochdruck-Düsen, Hochdruckdüsen, hochdruckdüsen 1/8", cnc werkzeugaufnahmeträger, 720239505 1005, 239505 1005, 07000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
3
€ 4,90*
ab € 22,32*
€ 38,06*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 25,90*
€ 38,64*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.