Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanndorn für Durchgangsbohrung MITEE-BITE, XPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
297989_B_zoom.jpg
297989_B_zoom.jpg
297989_B.jpg
Mitee_Bite_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720297989 0003
Hersteller:
     Mitee-Bite
Herst.-Nr.:
     X38100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufspannbolzen (Spannmittel)
Spannschraube
spannschraube m6
aufspannbolzen (spannmittel)
Ausführung und Verwendung:- Grundkörper aus Baustahl mit schwarzer Oxidbeschichtung, in den sich die Kontur des Werkstücks leicht einbringen lässt (297989 0012 aus Aluminium) - 5-Seiten-Bearbeitung ohne störende Spannmittel möglich - platzsparende Bauweise - sehr gute Wiederholgenauigkeit - leicht bearbeitbar durch Drehen und Fräsen auf gewünschte Durchmesser Verwendung: - zum Innen-Spannen von Werkstücken mit einer vorhandenen Bohrung - der Spanndorn muss bei der Bearbeitung der Spannflächen um 0,1 mm größer gespannt werden Hinweis:Das Maß 'D2' ist der kleinste Durchmesser, auf den D1 gefräst oder gedreht werden kann. Technische Eigenschaften: D mm (h9): 31,5 D1 mm: 14,2 D2 mm: 12,2 D3: M6 D4: M3 / 23,1 mm H mm: 24,9 H3 mm: 12 H1 mm: 19 H2 mm: 15 H4 mm: 5.9 Spannkraft kN: 8,5
Weitere Informationen:
D mm (h9):
31,5
D1 mm:
14,2
D2 mm:
12,2
D3:
M6
D4:
M3 / 23,1 mm
H mm:
24,9
H1 mm:
19
H2 mm:
15
H3 mm:
12
H4 mm:
5.9
Spannkraft kN:
8,5
Weitere Suchbegriffe: 720297989 0003, 297989 0003, X38100
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 51,31*
€ 64,67*
3 Tage
6
€ 4,79*
ab € 51,67*
€ 64,69*
1 Tag
7
€ 4,95*
ab € 52,18*
€ 65,64*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 53,19*
€ 66,75*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 65,12*
€ 80,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.