Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Feinzeiger MAHR, 1002/1003/1004/1010/1050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
320694_B_zoom.jpg
320694_B_zoom.jpg
320694_B.jpg
im Etui.jpg
kalibriert.jpg
Kugelfuehrung.jpg
Kugellager.jpg
Mahr_Logo.jpg
Shock_Proof.jpg
Werksnorm.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730320694 1003
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4334000
EAN/GTIN:
     4059192014100
Suchbegriffe:
Feinzeiger
feinzeiger mahr
feinzeiger
Ausführung:- großes Kontrastreiches Ziffernblatt- einstellbare Toleranzmarken- blockierbare Feineinstellung- stoßgeschütztes Messwerk- Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl- Präzisionskugelführung des Messbolzens für kleine Umkehrspanne- unempfindlich gegen seitlich auf den Messbolzen wirkende Kräfte- hohe Feinfühligkeit und Genauigkeit durch Lagerung der Messwerkachsen in Steinen und Präzisionsverzahnte Räder und Ritzel- kastenförmiges Schutzgehäuse- konstante Messkraft- Messbolzenanhebung durch einschraubbaren Drahtabheber oder AbhebetasteLieferung:Im Etui. Technische Eigenschaften: Ablesung mm: 0.001 Art der Anzeige: Analog Auswechselbare Messeinsätze: true DIN-Norm: DIN 879/1 Einspannschaft Ø h6 mm: 8 Etui: true Freihub mm: 2.8 Kalibriert: false Kugelführung: true Kugellager: true Messbereich mm ±: 50 Messkraft N min.: 1 Schutzart (IP): ohne Angabe Stoßgeschützt: true
Weitere Informationen:
Ablesung mm:
0.001
Art der Anzeige:
Analog
Auswechselbare Messeinsätze:
true
DIN-Norm:
DIN 879/1
Einspannschaft Ø h6 mm:
8
Etui:
true
Freihub mm:
2.8
Kalibriert:
false
Kugelführung:
true
Kugellager:
true
Messbereich mm ±:
50
Messkraft N min.:
1
Schutzart (IP):
ohne Angabe
Stoßgeschützt:
true
Weitere Suchbegriffe: 4334000, 730320694 1003, 320694 1003
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 170,21*
€ 196,65*
1 Tag
191
Frei Haus
ab € 186,08*
€ 212,47*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 190,77*
€ 216,78*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 191,61*
€ 222,85*
Lager 8670
31
Frei Haus
ab € 222,14*
€ 250,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,33*
€ 297,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,66*
€ 294,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,92*
€ 283,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,16*
€ 278,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.