| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-730364050 15 Herst.-Nr.: 501214015B EAN/GTIN: 4007368076643 |
| |
|
| | |
| Ausführung:- Maßanfang B beginnend ab Anfangsbeschlag mit 0- Stahlmaßband, weißlackiert, mit mm-Teilung- in Kapsel Technische Eigenschaften: Art des Gehäuses: Kapsel Bandbreite mm: 13 Bandlänge m: 15 Genauigkeitsklasse: II Material: Kunststoff Weitere Informationen: | | Art des Gehäuses: | Kapsel | Bandbreite mm: | 13 | Bandlänge m: | 15 | Genauigkeitsklasse: | II | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 32,70* | € 46,29* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,71* | € 46,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,42* | € 60,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|