Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel WGB, DIN 895


Menge:  Stück  
Produktinformationen
500502_B_zoom.jpg
500502_B_zoom.jpg
500502_B.jpg
DIN_895.jpg
WGB_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750500502 13X17
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     6513170
EAN/GTIN:
     4017467243846
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Ausführung:- aus Spezialstahl (Festigkeit 1.200-1.400 N/mm²)- Oberfläche schwarz- gesenkgeschmiedet und brüniert- kräftige Form Technische Eigenschaften: DIN-Norm: DIN 895 funkenfrei: false Gesamtlänge mm: 155 Kopfdicke (A) mm: 6 Material: Spezialstahl Oberflächenausführung: schwarz|gesenkgeschmiedet und brüniert Schlüsselweite 1 mm: 13 Schlüsselweite 2 mm: 17
Weitere Informationen:
DIN-Norm:
DIN 895
funkenfrei:
false
Gesamtlänge mm:
155
Kopfdicke (A) mm:
6
Material:
Spezialstahl
Oberflächenausführung:
schwarz|gesenkgeschmiedet und brüniert
Schlüsselweite 1 mm:
13
Schlüsselweite 2 mm:
17
Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel wgb, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), 500502 13X17, 6513170, 750500502 13X17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 14 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 70 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.