Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel WGB, DIN 895


Menge:  Stück  
Produktinformationen
500502_B_zoom.jpg
500502_B_zoom.jpg
500502_B.jpg
DIN_895.jpg
WGB_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750500502 24X27
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     6524270
EAN/GTIN:
     4017467244003
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Ausführung:- aus Spezialstahl (Festigkeit 1.200-1.400 N/mm²)- Oberfläche schwarz- gesenkgeschmiedet und brüniert- kräftige Form Technische Eigenschaften: DIN-Norm: DIN 895 funkenfrei: false Gesamtlänge mm: 245 Kopfdicke (A) mm: 10 Material: Spezialstahl Oberflächenausführung: schwarz|gesenkgeschmiedet und brüniert Schlüsselweite 1 mm: 24 Schlüsselweite 2 mm: 27
Weitere Informationen:
DIN-Norm:
DIN 895
funkenfrei:
false
Gesamtlänge mm:
245
Kopfdicke (A) mm:
10
Material:
Spezialstahl
Oberflächenausführung:
schwarz|gesenkgeschmiedet und brüniert
Schlüsselweite 1 mm:
24
Schlüsselweite 2 mm:
27
Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel wgb, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), 750500502 24X27, 6524270, 500502 24X27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 11 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 22 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.