Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel WGB, DIN 895


Menge:  Stück  
Produktinformationen
500502_B_zoom.jpg
500502_B_zoom.jpg
500502_B.jpg
DIN_895.jpg
WGB_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750500502 30X32
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     6530320
EAN/GTIN:
     4017467244058
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Ausführung:- aus Spezialstahl (Festigkeit 1.200-1.400 N/mm²)- Oberfläche schwarz- gesenkgeschmiedet und brüniert- kräftige Form Technische Eigenschaften: DIN-Norm: DIN 895 funkenfrei: false Gesamtlänge mm: 275 Kopfdicke (A) mm: 12 Material: Spezialstahl Oberflächenausführung: schwarz|gesenkgeschmiedet und brüniert Schlüsselweite 1 mm: 30 Schlüsselweite 2 mm: 32
Weitere Informationen:
DIN-Norm:
DIN 895
funkenfrei:
false
Gesamtlänge mm:
275
Kopfdicke (A) mm:
12
Material:
Spezialstahl
Oberflächenausführung:
schwarz|gesenkgeschmiedet und brüniert
Schlüsselweite 1 mm:
30
Schlüsselweite 2 mm:
32
Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel (funkenfrei), 6530320, 750500502 30X32, 500502 30X32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.