Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel WGB, DIN 895


Menge:  Stück  
Produktinformationen
500502_B_zoom.jpg
500502_B_zoom.jpg
500502_B.jpg
DIN_895.jpg
WGB_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750500502 36X41
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     6536410
EAN/GTIN:
     4017467244119
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Ausführung:- aus Spezialstahl (Festigkeit 1.200-1.400 N/mm²)- Oberfläche schwarz- gesenkgeschmiedet und brüniert- kräftige Form Technische Eigenschaften: DIN-Norm: DIN 895 funkenfrei: false Gesamtlänge mm: 345 Kopfdicke (A) mm: 14 Material: Spezialstahl Oberflächenausführung: schwarz|gesenkgeschmiedet und brüniert Schlüsselweite 1 mm: 36 Schlüsselweite 2 mm: 41
Weitere Informationen:
DIN-Norm:
DIN 895
funkenfrei:
false
Gesamtlänge mm:
345
Kopfdicke (A) mm:
14
Material:
Spezialstahl
Oberflächenausführung:
schwarz|gesenkgeschmiedet und brüniert
Schlüsselweite 1 mm:
36
Schlüsselweite 2 mm:
41
Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel (funkenfrei), 750500502 36X41, 6536410, 500502 36X41
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.