Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel-Satz HAZET, tiefgekröpft, Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
502554_B_zoom.jpg
502554_B_zoom.jpg
502554_B.jpg
DIN_838.jpg
hazet_logo_4c.jpg
ISO_3318.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750502554 12
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     630/12
EAN/GTIN:
     4000896026593
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Ausführung- aus Chrom-Vanadium- Oberfläche verchromt, Köpfe poliert- Köpfe dünnwandigHinweis:SW 20 × 22 mm / 21 × 23 mm / 24 × 26 mm liegen außerhalb der DIN Reihe. Technische Eigenschaften: DIN-Norm: DIN 838|DIN 3318 Dynamik-Drive-Profil:: true feinverzahnt: false funkenfrei: false Inhalt: 6 × 7 | 8 × 9 | 10 × 11 | 12 × 13 | 14 × 15 | 16 × 17 | 18 × 19 | 20 × 22 | 21 × 23 | 24 × 26 | 25 × 28 | 27 × 32 mm Material: Vanadium-Extra Oberflächenausführung: verchromt|hochglanzvernickelt|poliert Ringschlüsselkopf flexibel: false Teile: 12 umschaltbar: false
Weitere Informationen:
DIN-Norm:
DIN 838|DIN 3318
Dynamik-Drive-Profil:
true
feinverzahnt:
false
funkenfrei:
false
Inhalt:
6 × 7 | 8 × 9 | 10 × 11 | 12 × 13 | 14 × 15 | 16 × 17 | 18 × 19 | 20 × 22 | 21 × 23 | 24 × 26 | 25 × 28 | 27 × 32 mm
Material:
Vanadium-Extra
Oberflächenausführung:
verchromt|hochglanzvernickelt|poliert
Ringschlüsselkopf flexibel:
false
Teile:
12
umschaltbar:
false
Weitere Suchbegriffe: ringschlüssel-satz 12-teilig, ringschlüssel satz, hazet ringschlüsselsatz, 502554 12, 630/12, 750502554 12
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 177,49*
€ 204,85*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 181,09*
€ 207,72*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 181,10*
€ 208,45*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 182,16*
€ 209,42*
Lager 8670
2
Frei Haus
ab € 229,15*
€ 267,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,23*
€ 318,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,92*
€ 310,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,45*
€ 305,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 256,04*
€ 304,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,90*
€ 290,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 240,14*
€ 285,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,09*
€ 283,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,15*
€ 272,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 229,15* pro Satz)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.