Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Steckschlüssel WGB, geschmiedet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503300_B_zoom.jpg
503300_B_zoom.jpg
503300_B.jpg
DIN_896_B.jpg
Innensechskant.jpg
WGB_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750503300 10X11
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     4510113
EAN/GTIN:
     4017467005604
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Ausführung:- aus nahtlos gezogenem Präzisions-Stahlrohr- chromatisiertVerwendung:Durch dünnwandige Ausführung auch an dicht anliegenden Schrauben einsetzbar.Rohrausführung mit großem Durchlass, vor allem an weit herausstehenden Bolzenzu verwenden. Technische Eigenschaften: Abtrieb: Innensechskant DIN-Norm: DIN 896 B Drehstift Ø mm: 6 Gesamtlänge mm: 119 L mm: 119 Material: Stahl Oberflächenausführung: verchromt passender Drehstift mm: 6 Schlüsselweite 1 mm: 10 Schlüsselweite 2 mm: 11 SW1 mm: 10 SW2 mm: 11
Weitere Informationen:
Abtrieb:
Innensechskant
DIN-Norm:
DIN 896 B
Drehstift Ø mm:
6
Gesamtlänge mm:
119
L mm:
119
Material:
Stahl
Oberflächenausführung:
verchromt
passender Drehstift mm:
6
Schlüsselweite 1 mm:
10
Schlüsselweite 2 mm:
11
SW1 mm:
10
SW2 mm:
11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.