Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Steckschlüssel WGB, geschmiedet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503300_B_zoom.jpg
503300_B_zoom.jpg
503300_B.jpg
DIN_896_B.jpg
Innensechskant.jpg
WGB_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750503300 14X15
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     4514153
EAN/GTIN:
     4017467005635
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Ausführung:- aus nahtlos gezogenem Präzisions-Stahlrohr- chromatisiertVerwendung:Durch dünnwandige Ausführung auch an dicht anliegenden Schrauben einsetzbar.Rohrausführung mit großem Durchlass, vor allem an weit herausstehenden Bolzenzu verwenden. Technische Eigenschaften: Abtrieb: Innensechskant DIN-Norm: DIN 896 B Drehstift Ø mm: 8 Gesamtlänge mm: 140 L mm: 140 Material: Stahl Oberflächenausführung: verchromt passender Drehstift mm: 8 Schlüsselweite 1 mm: 14 Schlüsselweite 2 mm: 15 SW1 mm: 14 SW2 mm: 15
Weitere Informationen:
Abtrieb:
Innensechskant
DIN-Norm:
DIN 896 B
Drehstift Ø mm:
8
Gesamtlänge mm:
140
L mm:
140
Material:
Stahl
Oberflächenausführung:
verchromt
passender Drehstift mm:
8
Schlüsselweite 1 mm:
14
Schlüsselweite 2 mm:
15
SW1 mm:
14
SW2 mm:
15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 11 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 21 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.