Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Steckschlüssel WGB, geschmiedet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503300_B_zoom.jpg
503300_B_zoom.jpg
503300_B.jpg
DIN_896_B.jpg
Innensechskant.jpg
WGB_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750503300 18X19
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     4518193
EAN/GTIN:
     4017467418190
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Ausführung:- aus nahtlos gezogenem Präzisions-Stahlrohr- chromatisiertVerwendung:Durch dünnwandige Ausführung auch an dicht anliegenden Schrauben einsetzbar.Rohrausführung mit großem Durchlass, vor allem an weit herausstehenden Bolzenzu verwenden. Technische Eigenschaften: Abtrieb: Innensechskant DIN-Norm: DIN 896 B Drehstift Ø mm: 12 Gesamtlänge mm: 160 L mm: 160 Material: Stahl Oberflächenausführung: verchromt passender Drehstift mm: 12 Schlüsselweite 1 mm: 18 Schlüsselweite 2 mm: 19 SW1 mm: 18 SW2 mm: 19
Weitere Informationen:
Abtrieb:
Innensechskant
DIN-Norm:
DIN 896 B
Drehstift Ø mm:
12
Gesamtlänge mm:
160
L mm:
160
Material:
Stahl
Oberflächenausführung:
verchromt
passender Drehstift mm:
12
Schlüsselweite 1 mm:
18
Schlüsselweite 2 mm:
19
SW1 mm:
18
SW2 mm:
19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 11 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 23 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 45 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.